曜日別特売

男女兼用防寒ジャケット NR-8700

男女兼用防寒ジャケット NR-8700 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)
ネイビー素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24759656NR-8700S415772102
5,200
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759665NR-8700M466176113
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759674NR-8700L516578124
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-27
用途: 冬の外来診療
医療・福祉・介護関連業

薄手のナイロン生地かと思っていたら、厚手の綿のような、かなりしっかりした生地でした。
男女兼用とありますが、長細いシルエットで、女性には難しいデザインだと正直思います。166cmSサイズで、丈はお尻が隠れるほど。ジッパーを閉めるとお尻が入らず(裾幅がとても狭いです!)ブラウジング状態でもっさりしてしまいます。
袖口はしっかりと閉まるので防寒は期待できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする