曜日別特売

チップ BNM

チップ BNM - DIJET(ダイジェット工業)チップ BNM - DIJET(ダイジェット工業)チップ BNM - DIJET(ダイジェット工業)チップ BNM - DIJET(ダイジェット工業)チップ BNM - DIJET(ダイジェット工業)チップ BNM - DIJET(ダイジェット工業)チップ BNM - DIJET(ダイジェット工業)

コーティング DH102 を採用しサイズを拡張!
刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート
切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。
強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。
中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。
高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。
ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。

注意
※BNM-TS形はミラーボール専用インサートです。 ご使用の際はミラーボールまたはミラーボールモジュラーヘッドにセットしご使用ください。
全110種類を絞り込む
材質
内容量
110種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24852713BNM-060 DH1031箱(2個)DH103
12,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
24852738BNM-060 KT91箱(2個)KT9
10,560
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
24852756BNM-060-S FZ051箱(2個)FZ05
12,060
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
24852783BNM-060-TG DH1021箱(2個)DH102
13,240
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
24852808BNM-080 DH1031箱(2個)DH103
13,240
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
24852835BNM-080 KT91箱(2個)KT9
11,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
24852853BNM-080-S FZ051箱(2個)FZ05
12,720
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
24852896BNM-080-TG DH1021箱(2個)DH102
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24852905BNM-100 DH1031箱(2個)DH103
13,860
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
24852923BNM-100 KT91箱(2個)KT9
11,560
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
24852948BNM-100-S FZ051箱(2個)FZ05
13,740
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
24852975BNM-100-TG DH1021箱(2個)DH102
15,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24852984BNM-120 DH1031箱(2個)DH103
14,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
24853002BNM-120 KT91箱(2個)KT9
12,340
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
24853027BNM-120-S FZ051箱(2個)FZ05
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
24853063BNM-120-TG DH1021箱(2個)DH102
15,840
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
24853072BNM-160 DH1031箱(2個)DH103
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
24853097BNM-160 KT91箱(2個)KT9
12,840
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
24853115BNM-160-S FZ051箱(2個)FZ05
14,880
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
24853142BNM-160-TG DH1021箱(2個)DH102
16,340
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
24853158BNM-200 DH1031箱(2個)DH103
16,020
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
24853176BNM-200 KT91箱(2個)KT9
13,340
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
24853194BNM-200-S FZ051箱(2個)FZ05
15,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
24853228BNM-200-TG DH1021箱(2個)DH102
17,140
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
24853237BNM-250 DH1031箱(2個)DH103
18,180
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
24853255BNM-250 KT91箱(2個)KT9
15,160
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
24853273BNM-250-S FZ051箱(2個)FZ05
17,620
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
24853316BNM-250-TG DH1021箱(2個)DH102
19,380
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
24853325BNM-300 DH1031箱(2個)DH103
23,080
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
24853343BNM-300 KT91箱(2個)KT9
19,260
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
24853368BNM-300-S FZ051箱(2個)FZ05
21,220
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
24853404BNM-300-TG DH1021箱(2個)DH102
23,340
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24853413BNM-320 DH1031箱(2個)DH103
26,120
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
24853447BNM-320 KT91箱(2個)KT9
21,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
74074499BNM-060 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
9,240
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
74074508BNM-070 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
11,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
74074517BNM-080 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
9,920
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
74074526BNM-100 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
10,400
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
74074535BNM-120 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
11,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
74074544BNM-160 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
11,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
74074553BNM-200 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
12,020
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
74074569BNM-250 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
13,640
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
74074578BNM-300 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
17,340
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
74074587BNM-320 DH1111箱(2個)PVDコーティング/DH111
19,640
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
74074596BNM-060-AAA DH1111個PVDコーティング/DH111
7,610
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
74074605BNM-080-AAA DH1111個PVDコーティング/DH111
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
74074614BNM-100-AAA DH1111個PVDコーティング/DH111
8,400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
74074623BNM-120-AAA DH1111個PVDコーティング/DH111
8,960
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
74074639BNM-160-AAA DH1111個PVDコーティング/DH111
9,320
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
74074648BNM-200-AAA DH1111個PVDコーティング/DH111
9,680
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする