曜日別特売

温度モジュール

温度モジュール - マザーツール温度モジュール - マザーツール
(1件のレビュー)

組込用温度モジュールです。

用途温度モニター用精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(℃)
質量(g)
電源
電池寿命
センサーコード長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696703MT-140-40~100約34(電池含む)LR44(1.5V)×1約1年約3
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31262938MT-144-45~95約24(電池含む)LR44又はSR44×1LR44:約5か月、SR44:約1.5年約1.5
2,400
2,098
2,308(税込)
当日出荷
25696712MT-144-45~95約24(電池含む)LR44又はSR44×1LR44:約5か月、SR44:約1.5年約1.5
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25696703
2017-12-18
用途: 自動車の吸気温度の測定
製造業

毒キノコ(エアクリーナー)近傍に設置し、エキマニからの温度の影響を測定するために購入した。
3mのセンサーケーブルのおかげで無理のない取り回しができた。満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする