曜日別特売

パネルマウント型温度コントローラ

パネルマウント型温度コントローラ - マザーツール

リレー接点出力搭載の温度コントローラです。

測定範囲(℃)-50~110質量(g)約27出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3センサーサーミスタ(付属)(MTC103K)精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃)分解能(℃)0.1サンプリング4秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと)入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨温度表示方式デジタル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697008MT-P72TC
6,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする