低・高温用温度モジュール

低・高温用温度モジュール - マザーツール低・高温用温度モジュール - マザーツール

組込用温度モジュールです。

用途温度モニター用測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)電源LR44(1.5V)×1分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697062MT002C約19(電池付き)55×28×6.5
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25697078MT002C/C約23(ケース・電池付き)55×30×8.5
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする