パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の 料理道具 パール金属の フライパン・グリルパン ラクッキング 鉄製蓋・ハンドル付角型グリルパン ラクッキング 鉄製蓋・ハンドル付角型グリルパン 注文コード (1件のレビュー) グリルだから高温でムラなく火が通り旨みを凝縮。 焼魚グリルを上手に活用。時短&エコ調理。 オーブンよりも短時間で調理が可能。そのまま食卓へ。 高火力で石釜風。かんたんレシピ付。 ワイドタイプさんまが5匹焼けます。 サイズ(cm)30×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×55(ハンドル含まず) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-1955 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25906974 HB-1955 ¥4,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 和楽亭 絢 IH深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968~ ¥2,698~ エッグパンカバー フリーサイズ用 藤田金属 税込¥758 ¥689 バスケットへ 深型玉子焼きIH 谷口金属工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 税込¥2,748~ ¥2,498~ グリル&トースター ちょい焼きトレーアミ付 竹原製缶 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 汚れがとれやすいステンレスタンブラー TC-430 アスベル 税込¥1,758 ¥1,598 グリル フックハンドル CAPTAIN STAG 税込¥549 ¥499 バスケットへ IH対応 槌目玉子焼 谷口金属工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 和楽亭深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 和楽亭 絢 IH玉子焼 竹原製缶 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ MUSUBIIHフライパン 竹原製缶 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ セラループ深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ レギュールⅡ グリルパン4点セット 和平フレイズ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ IH対応 槌目フライパン 谷口金属工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ レギュールⅡ グリルパン&たこ焼プレート 和平フレイズ 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ レギュールⅡ グリルパン 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ グリル&トースター ちょい焼きトレーアミ付ワイド 竹原製缶 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ プロガストII フライパン19cm ラバーハンドル付 MTI(エムテーアイ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 和楽亭フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ グリルトレー 竹原製缶 税込¥912 ¥829 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパングリルパン・スキレット 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 25906974 2019-02-14 用途: 焼き魚、もも焼き 後藤建築 様 (建設業・工事業) 密閉度が高く、油の飛びはねや臭いも少ない。又掃除もこびりつきが無く、さっと洗えるので大活躍です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品