曜日別特売
34520 モイストヒートパック アズワン 25937984

モイストヒートパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25937984品番34520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

温湿熱と乾冷熱の両用タイプのラップです。温湿熱の持続時間が長く使えます。冷凍庫ですぐに冷えて、持続時間が長く使えます(冷凍庫で2時間冷凍した場合、30分間で約5℃上昇)。水洗い可能で、耐久性に優れています。

材質中身/メディビーズ(R)、側地/伸縮ポリエステル寸法(横×縦)(mm)140×120アズワン品番0-7375-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする