曜日別特売
モノタロウ

放射温度計

放射温度計 - モノタロウ放射温度計 - モノタロウ放射温度計 - モノタロウ
(75件のレビュー)

レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。

用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)電源9V角型乾電池×1個測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.9MB)
注意
※※人体用ではありませんので体温の測定はできません。※※
※レーザー光をのぞきこまないこと。
※レーザー光を人に向けないこと。
※子供に使わせないこと。
※金属などの表面温度は反射率が0.95より小さいため、市販のペイント「耐熱性スプレー」「耐熱塗料黒つや消し」等を使用して測定して下さい。
※測定対象物表面が凍っていたり、埃が付着して汚れている場合は、測定対象物の表面状態が異なり正確な温度測定ができませんので裏面をよく拭いてからご使用下さい。
※放射率は物体の温度、表面状態によって多少異なりますので、あくまで目安として使用してください。※爆発の危険のあるガスには、レーザー光を当てないようにしてください。
※テスト用電池は動作確認用なので作業に使用される際には新品電池に入れ替えてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26077372MIR211
5,298
5,828(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 電熱器具の温度測定
MONOCOQ製造業

輸入品の電熱ヒーターの温度測定などに使用しています。レーザーで測定個所を明確に指定できるので、いつも同じ場所を測定しやすく助かっています。

1が参考にしています
2025-10-18
用途: 自動車各部品の発熱温度測定に使用
大健

自動車部品の冷間時及び使用時の温度測定のために購入しました。操作は簡単で瞬時に測定できます。軽量であり乾電池での使用も良い。ただし誤差はあるが充分である。

対象商品 : 26077372
2025-02-26
用途: 薪ストーブの温度管理
その他業種

コンパクトで見やすくて良い買い物です。使い易そうです。

対象商品 : 26077372
2025-04-11
用途: 電気点検で変圧器の温度測定
檜山電気保安管理事務所その他業種

今まで使用していた放射温度計より正確に測定できるので満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 26077372
2024-05-20
用途: 油温の概算値をみるため
有限会社 柴藤自動車

テストを兼ねて複数回使用しましたがこの価格でこれだけの精度があれば十二分です。
スキャンツールの実測値と比較してほぼ一定の差異で測定できています。

1が参考にしています
対象商品 : 26077372
2024-04-22
用途: 受変電設備の点検時に使用(変圧器や配線接続部の温度確認)
TYビルテック株式会社サービス業

持ち運びに便利なサイズであり、実際の測定でも“使いやすい”の一言です。

1が参考にしています
対象商品 : 26077372
2024-02-03
用途: 電気設備各部の異常温度確認
サービス業

コンパクトで即、無接触で狭いキュービクル内も安全に温度測定が出来重宝
改善要望点
・放射温度計はプラスチック製で保管時のコンパクトな堅牢なケースが欲しい
・電池方式からチャージ方式を望みます。(スマホ方式)

対象商品 : 26077372
2023-12-04
用途: エンジンルームの温度測定
製造業

ワンタッチで測温できて、マーカーが明確なので測温場所の間違いがない。オートパワーオフも手間いらずで気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
再校正をしてもらう事は出来ますか。
回答:
校正証明書は付いておりません。また、再校正の依頼も承りかねます
2が参考にしています
2022-06-09
質問:
ホールド機能は付いていますか。
回答:
ホールド機能は付いています。
測定レバーを引き、測定対象物の温度の表示後、測定レバーから指を離すと、[HOLD]の表示に切り替わり、 指を離した時の温度表示で固定されます。
[HOLD]表示が出ている状態で操作を行わないと、 約10秒後に自動で電源がオフになります。
2022-06-09
質問:
体温計として使えますか。
回答:
人体用ではありませんので、体温の測定には使用できません。
2022-06-09
質問:
測定対象物が近い場合でも測定が出来ますか。
回答:
距離が約24cm以下の測定対象物の場合は、約2cm以上の口径(Φ2cm以上)に対して測定することが可能です。
2022-06-09

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする