曜日別特売

ウレタンホース10m 内径Φ6.5

ウレタンホース10m 内径Φ6.5 - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。

用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26743937EXH-10
5,600
3,999
4,399(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26743937
2023-06-26
用途: コンプレッサーからの引きこみ

コンプレッサーから、エアーを送るため、購入しました。これまで使用していたものが経年劣化でエアー漏れが発生しての取り換えです。価格が手ごろで、ある程度の曲げにも問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする