曜日別特売

R3システム ブレーキ&パーツクリーナー

R3システム ブレーキ&パーツクリーナー - 日本バーズ

R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。
専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。

タイプ中速乾性使用温度範囲(℃)-20~62℃主成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピレンアルコール、ノルマルヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26552907NB22491
26,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする