三木プーリ
サーボフレックスカップリング(SFF-140DS-55KM~)
種類
ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)
55
外径(Φmm)
138
全長(mm)
120.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
許容偏心(mm)
0.44
許容偏角(°)
1(片側)
軸方向変位(mm)
±2
材質(本体)
S45C相当品
材質(ディスク)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26696644
SFF-140DS-55KM-60K
60
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26696653
SFF-140DS-55KM-62K
62
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26696662
SFF-140DS-55KM-65K
65
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26696678
SFF-140DS-55KM-70K
70
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26696687
SFF-140DS-55KM-75K
75
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26696696
SFF-140DS-55KM-80K
80
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26698473
SFF-140DS-55KM-60KK
60
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26698482
SFF-140DS-55KM-62KK
62
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26698498
SFF-140DS-55KM-65KK
65
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26698507
SFF-140DS-55KM-70KK
70
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26698516
SFF-140DS-55KM-75KK
75
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26698525
SFF-140DS-55KM-80KK
80
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26700503
SFF-140DS-55KM-55KM
55
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26700512
SFF-140DS-55KM-60KM
60
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26700528
SFF-140DS-55KM-62KM
62
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26700537
SFF-140DS-55KM-65KM
65
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26700546
SFF-140DS-55KM-70KM
70
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26700555
SFF-140DS-55KM-75KM
75
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26700564
SFF-140DS-55KM-80KM
80
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26702594
SFF-140DS-55KM-55KJ
55
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26702603
SFF-140DS-55KM-60KJ
60
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26702612
SFF-140DS-55KM-62KJ
62
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26702628
SFF-140DS-55KM-65KJ
65
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26702637
SFF-140DS-55KM-70KJ
70
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26702646
SFF-140DS-55KM-75KJ
75
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
26702655
SFF-140DS-55KM-80KJ
80
¥
80,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください