三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの ディスクタイプ
サーボフレックスカップリング(SFF-140DS-55KM〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26700564
品番
SFF-140DS-55KM-80KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,740
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)
55
軸穴径d2(Φmm)
80
外径(Φmm)
138
全長(mm)
120.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
許容偏心(mm)
0.44
許容偏角(°)
1(片側)
軸方向変位(mm)
±2
材質(本体)
S45C相当品
材質(ディスク)
SUS304