画像準備中

サーボフレックスカップリング(SFF-140DS-55KM〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26700503 品番SFF-140DS-55KM-55KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,740
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)55 軸穴径d2(Φmm)55 外径(Φmm)138 全長(mm)120.2 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.44 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±2 材質(本体)S45C相当品 材質(ディスク)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする