曜日別特売

VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) - エバオン
(6件のレビュー)
種類VPプーリ内容量1個
209件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
ボス径d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
リム幅w(mm)
データム径dn(mm)
軸穴径(ds)
溝の形
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26888803VP 10-XB2D14M625443760.50.54424314B2
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888812VP 10-XB2D15M625443760.50.54424315B2
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888828VP 10-XB2D16M625443760.50.54424316B2
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888837VP 10-XB2D18M625443760.50.54424318B2
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888855VP 10-XB2D20M625443760.50.54424320B2
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888864VP 10-XB2D22M825443760.50.54424322B2
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888873VP 10-XB2D24M825443760.50.54424324B2
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888882VP 10-XB2D25M825443760.50.54424325B2
オープン
9,088
9,997(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888925VP 10-XB2D35M825443760.50.54424335B2
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888943VP 10-XB2D40M825443760.50.54424340B2
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888952VP 10-XB2D42M825443760.50.54424342B2
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888968VP 11-XB2D16M6279.443760.50.544268.416B2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888977VP 11-XB2D18M6279.443760.50.544268.418B2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888986VP 11-XB2D19M6279.443760.50.544268.419B2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26888995VP 11-XB2D20M6279.443760.50.544268.420B2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889004VP 11-XB2D22M8279.443760.50.544268.422B2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889013VP 11-XB2D24M8279.443760.50.544268.424B2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889022VP 11-XB2D25M8279.443760.50.544268.425B2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889038VP 11-XB2D28M8279.443760.50.544268.428B2
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889047VP 11-XB2D30M8279.443760.50.544268.430B2
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
26889056VP 11-XB2D32M8279.443760.50.544268.432B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889065VP 11-XB2D35M8279.443760.50.544268.435B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889074VP 11-XB2D38M8279.443760.50.544268.438B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889083VP 11-XB2D40M8279.443760.50.544268.440B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889092VP 11-XB2D42M8279.443760.50.544268.442B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889108VP 12-XB2D16M6304.843820.50.544293.816B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889117VP 12-XB2D18M6304.843820.50.544293.818B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889126VP 12-XB2D19M6304.843820.50.544293.819B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889135VP 12-XB2D20M6304.843820.50.544293.820B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889144VP 12-XB2D22M8304.843820.50.544293.822B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889153VP 12-XB2D24M8304.843820.50.544293.824B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889162VP 12-XB2D25M8304.843820.50.544293.825B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889178VP 12-XB2D28M8304.843820.50.544293.828B2
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889187VP 12-XB2D30M8304.843820.50.544293.830B2
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26889196VP 12-XB2D32M8304.843820.50.544293.832B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889205VP 12-XB2D35M8304.843820.50.544293.835B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889223VP 12-XB2D40M8304.843820.50.544293.840B2
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889248VP 12-XB2D45M10304.843820.50.544293.845B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889257VP 13-XB2D16M6330.243820.50.544319.216B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889266VP 13-XB2D18M6330.243820.50.544319.218B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889275VP 13-XB2D19M6330.243820.50.544319.219B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889284VP 13-XB2D20M6330.243820.50.544319.220B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889293VP 13-XB2D22M8330.243820.50.544319.222B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889302VP 13-XB2D24M8330.243820.50.544319.224B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889318VP 13-XB2D25M8330.243820.50.544319.225B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889327VP 13-XB2D28M8330.243820.50.544319.228B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889336VP 13-XB2D30M8330.243820.50.544319.230B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889345VP 13-XB2D32M8330.243820.50.544319.232B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889354VP 13-XB2D35M8330.243820.50.544319.235B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
26889363VP 13-XB2D38M8330.243820.50.544319.238B2
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26889783
2025-05-14
用途: 揚水ポンプモーター1.5kwに取付
高岡電機

精度が良すぎて入れるのにプラハンで叩いていれた。
外す時が大変そうです。プーリー外しが必要です。

対象商品 : 26890167
2019-09-25
用途: 草刈り機のメンテナンス
農・林・水産業

軸に隙間もなくはいり大変満足してます。また何か必要な時があればよろしくお願いいたします。

対象商品 : 26890185
2019-03-23
用途: 農業用灌水時
農・林・水産業

まだ、本格的な使用の段階でないので、何とも言えませんが、良い感じ。

対象商品 : 26889914
2018-02-20
用途: 混合機のプーリー
農・林・水産業

1.5KWモーターに取付けたが軸穴精度も良く、軽く叩く程度て挿入出来た。

対象商品 : 26889607
2018-03-25
用途:
株式会社喜田アイデイア製造業

品物は良いと思うが、モーターとプーリーの組み合わせを入力すれば回転数と馬力がわかる表があればもっと良い

対象商品 : 26890587
2018-01-18
用途: 水くみポンプへの取り付け
農・林・水産業

残念ながら、構造上、押し穴がだめとの連絡があり、じゃ、ネジ穴無しで構わないと返信して、数日後に商品が到着して、開封したら、下穴だけで、キー溝もないプーリーが来たのでクレームを入れました。
返品したいと連絡すると、開封したら駄目とか運賃元払いで発送して下さいとメールがありました。
あまりメールばかり重視せずに電話して頂けてたらこんなことになってなかったはず。
結局、再加工して頂く事にして、着払いでいいと聞いたけど、元払いで送りました。
運賃でどうのこうのではなく、担当者さんがもう少し知識がある人が対応してほしいですね

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする