曜日別特売
モノタロウ

パーツボックス 両面使用可能

パーツボックス 両面使用可能 - モノタロウパーツボックス 両面使用可能 - モノタロウパーツボックス 両面使用可能 - モノタロウパーツボックス 両面使用可能 - モノタロウパーツボックス 両面使用可能 - モノタロウパーツボックス 両面使用可能 - モノタロウパーツボックス 両面使用可能 - モノタロウパーツボックス 両面使用可能 - モノタロウ
(45件のレビュー)

パーツボックスの両面使用可能タイプです。仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。

用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり内容量1個
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕切板
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
質量(g)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27155564Mo32004216224×158.5×60、53.5×46.1×22.2(最小仕切)仕切板16枚付338224×158.5×60(最小仕切)53.5×46.1×22.2
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27155573Mo32002824320×272×80、57×65.8×34.6(最小仕切)仕切板24枚付822320×272×80(最小仕切)57×65.8×34.6
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ パーツボックス(両面使用可能タイプ).
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27155564
2025-12-13
用途: ベアリングの整理に
卸売・小売業

広さを変えることができるので助かります。
私の用途にバッチリ合いました。
幅は変えられないので、プライヤーのような工具の保存には向かないかもしれません。

対象商品 : 27155564
2025-07-15
用途: ネジ、ナット類収納用に使っている。ネジサイズ毎に1個でまとめている。
製造業

サイズとコストは良いと思う。内蓋を閉めがもう少し楽だと良いが

2025-07-12
用途: 細かい物の整理用に

安くて使いやすいのですが、仕切りを横方向だけでなく縦方向もあるとL字の物も入れられるので、開発してほしい。

対象商品 : 27155573
2024-06-03
用途: 各種工事や整備
建設業・工事業

両面使えて適度に数が入るのと種類を一つのパーツケースに入れて運べるので助かってます。
お値段も買い替え安くていいですね。オレンジ以外のバリエーションもあると尚うれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 27155573
2024-08-25
用途: ネジ類の保管

蓋を閉めると各ボックス内が確実に区画されてサイズ違いのネジや圧着端子を分別収納するのに非常に使い勝手がよい。

対象商品 : 27155573
2024-04-30
用途: 各種必要に応じてのビス選択
エナジーライフ建設業・工事業

問題なく使えております。軽くてしっかり閉まる摘まみで日常使いで丈夫そうです。今後も必要に応じて購入したく思います。

対象商品 : 27155564
2023-08-09
用途: 小物部品の整理
門田電機製造業

コンパクトでも多めに整理が出来ました。また、色も目立つ色で気に入ってます。

対象商品 : 27155564
2023-08-14
用途: バイクパーツの区分け

スクーターの細々したパーツの整理に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする