マキシスMA-F1

マキシスMA-F1 MAXXIS(マキシス)

新技術3Dサイプ(※1)が、トレッドにかかる圧力を分散させて直進安定性を高めるとともに、思い通りのハンドリングとグリップを実現します。特殊なレーシングコンパウンドは、トラクションや安定性を向上させます。方向性のある独自のトレッドパターン設計により、素早く水を分散させより多くの接地面を確保します。
(※1)サイプ:トレッドに加工した切れ込み。
チューブレスタイプ。
ドライグリップ :★★★★★
レイングリップ :★★
耐久性 :★★
チャート表は性能のイメージです。
外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レーシングコンパウンド採用品。ドライ時のグリップ性能を最優先に設計されています。雨天時、冷間時の走行はご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27033615 90315 100/90-10 56J TL
8,300
 
 
取扱い終了
27033624 90316 3.50-10 51J TL
8,300
 
 
取扱い終了
27033633 90317 130/70-12 56L TL
9,800
 
 
取扱い終了
27033642 90559 90/90-10 50J TL
8,000
 
 
取扱い終了
27033658 90560 100/90-12 49J TL
8,500
 
 
取扱い終了
27033667 90561 110/70-12 47L TL
9,800
 
 
取扱い終了
27033676 90562 120/70-12 51L TL
10,000
 
 
取扱い終了
27033685 90563 120/80-12 55J TL
9,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする