曜日別特売
モノタロウ

ツールボックス 透明パーツケース4個収納 大

ツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 - モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納 大 - モノタロウ
(65件のレビュー)

透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。

用途小物の分別収納など。セット内容透明パーツケース4個材質ポリプロピレンイエローサイズ質量(g)2200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)320×220×325、(パーツケース)275×165×45内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)305×200×70、(パーツケース)266×152×39内容量1個
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29903423-
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 小型の工具やパーツ
Link飲食業

用途別にケースを入れ替えるのに便利。
この内部ケースのみ別売して欲しい。

1が参考にしています
2025-10-19
用途: 機械のメンテナンス作業
その他業種

今まで小さいサイズの同じものを使っていたが今回、購入のサイズは使い易く
収納スペースが丁度よく使い易いです。

2025-06-11
用途: 車整備に使用する小物類の整理とストック
製造業

各部が少々きゃしゃな感じはしますが、車整備に必要な汎用小物類を種類別に分けて整頓できるので便利に使用してます。

対象商品 : 29903423
2025-01-12
用途: 電工パーツの収納
農・林・水産業

電気工事に必要なパーツ入れとして購入しました。
仕切が多く自由に仕切を作れるので便利です。
ただ仕切板が切り離しにくかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 29903423
2022-11-23
用途: 機械・電気制御メンテナンスetc

簡単な工具、ボルト、ビス、ナット。圧着端子、ヒューズ、リレー、ハンダゴテ、テスター、
空圧機器ジョイント等簡易な修理時。使用してます。部品の仕分けができて便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 29903423
2024-01-20
用途: 作業場内でのネジ等小物の整理整頓および持ち運び用
製造業

【重量】総重量2249.35g(個別ケース1個の平均重量284.075g)
【寸法】上部工具入れ部の底部寸法:286mm×159mm(※上に向かって広がる形状)
【注意点】商品写真にもある個別パーツケースの寸法図についてですが、横幅の数値は仕切板を含まない数値であることに注意が必要です。仕切板厚さは実測で1.53-1.54mmです。なお、仕切板の中央上部には滑り止めの突起が付いており細部にも注意を払って開発されていると思います。惜しむらくは、この個別パーツケースが単体で販売されていないことです。ぜひ商品化して下されば作業現場に合わせて持ち出せるのに実に惜しいです。
【総評】これほど便利な製品が¥3729円(税込)で買えるなら満足度は★5つ「満足」です。先述の個別パーツケースが入手可能になれば★5.5個ぐらいあげたいです。

2が参考にしています
2022-08-15
用途: ボルト、小物の整理
サービス業

工具箱に散乱していたボルトナットを分類整理に使用。
4つの小物入れにサイズ毎に収納できるのですっきりできた。
不足しているサイズがわかり補充もできました。

2が参考にしています
対象商品 : 29903423
2022-09-13
用途: リベッターのセットを収納しました。
卸売・小売業

リベッターの本体を上に入れて、
下のパーツケースには、色々な材質のリベットと色々な長さのリベットを
分けて収納できました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする