エンペックス気象計
ペン型ポケットサーモ
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。
確度自在(180度)の首振りヘッド。
便利な測定データホールド機能付。
ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途
育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。
質量(g)
約50(箱含む/ホルダー込み)
使用温度範囲(℃)
(本体)0~45
電源
LR-44型電池1個
測定範囲(℃)
-45~+200
寸法(Φmm)
(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120
材質(ケース)
ステンレス、ABS
精度(℃)
±1(-20~+100)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
ペン型温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095336
TD-8231
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください