曜日別特売
モノタロウ

エンジンオイル SN 0W-20

エンジンオイル SN 0W-20 - モノタロウ
(364件のレビュー)

API規格のSNグレード・ILSAC規格のGF-5を取得しています。
強化された酸化防止剤、清浄力、および触媒防御特性のおかげで低温下での性能維持と燃費向上を実現します。

用途ガソリン専用SAE0W-20APISNベースオイル高級合成潤滑油(グループ3)+PAO合成油成分水素化重質パラフィン、1-デセン(ポリアルファオレフィン)、アルキル・ジチオリン酸亜鉛、添加剤混合物、粘度指数向上剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LILSACGF-5危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※二輪車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
301052940W-20
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
301052940W-2045433047-0W-20 エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 45433047エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油モノタロウ1缶(20L)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:364
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30105294
2025-12-14
用途: オイル交換

オイルジョッキに、注ぎにくい。
スチール製のペール缶に戻すべき

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。なお、商品ページの注ぎ例画像の様に注ぎ口を上にして頂くとこぼれず注げますので是非お試しください。

2025-05-14
用途: 自動車オイル交換

品質には問題なし!
ただ商品レビュークーポンは当たった試し無し!!

対象商品 : 30105294
2024-07-29
用途: 車のオイル交換時に普通に使用してます。
松栄自工 株式会社

工場の車両にほぼほぼ使用してます。何も問題なさそうなので何回か購入させてもらってます

1が参考にしています
2024-10-03
用途: 家族の車3台のオイル交換に使用

安定した性能でエンジンにも優しく思え家族3台の車全てに使用しています。コスパも良く満足です。

対象商品 : 30105294
2024-07-30
用途: 自家用車のオイル交換
不動産業

所有車の走行距離が多大でで、オイル交換が必須だったが、手元にオイルが有る事により、コスト削減で交換が可能となり、重宝してます。

対象商品 : 30105294
2024-09-22
用途: 定期交換用エンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱりこの缶のカラーリングがいい。目立つしガレージにもよく合う

対象商品 : 30105294
2024-07-17
用途: 車のメンテナンス
大村工房自動車・二輪車・自転車関連業

プリウス30に使用しました。いつも4L缶を購入していたのでとても安く交換できました。とても満足してます

対象商品 : 30105294
2024-06-04
用途: 自動車のエンジンオイル交換に使用
農・林・水産業

約6ヶ月間使用しましたが燃費等も以前と変わらず良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
4が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
すべてのFAQを表示する

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする