曜日別特売

デジタル温度計 Smart A

デジタル温度計 Smart A - シンワ測定デジタル温度計 Smart A - シンワ測定デジタル温度計 Smart A - シンワ測定
(3件のレビュー)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。

材質本体/ABS樹脂質量(g)95(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-5~50温度範囲(℃)50本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔6秒温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3108474373116-
2,660
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5581097473116(校正証明:一般)(0~40℃)±1℃それ以外±2℃
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31084743
2021-08-31
用途: 空調の確認
共立エンジニアリング株式会社建設業・工事業

シンプルで、文字も見やすい。温度も正確。電池式で設置しやすい。

対象商品 : 31084743
2019-12-27
用途: 倉庫内の温度確認時
運輸・通信業

少数第一位まで表示されるので、助かっています。電池残量がでれば、はかり漏れがなくなるので、尚良いのですが・・・

対象商品 : 31084743
2018-06-09
用途: 温度の表示が欲しくて。

これからの季節がら温度の表示がデジタルなのでそぐに読み取れて助かります。もう少し表示が大きくても良いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする