曜日別特売

スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52

スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが5本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚質量(kg)21耐荷重(kg)天板:100、底板:80天板耐荷重(kg)100組立時間約30-40分内容量1台
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131607MS2-12001250490520ハイテンション亜鉛メッキ鋼板グレー
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75053406MS2-1200(OD)1250490520ハイテンション亜鉛メッキ鋼板カーキ
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75053433MS2-1200(NV)-490520ハイテンション亜鉛メッキ鋼板ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75053433MS2-1200(NV)75053406MS2-1200(OD)MS2-1200(NV) スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 75053406スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)1台
24,980
税込27,478
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131607
2018-04-24
用途: 駐車場設置:洗車道具入れ

組み立てもラクで大きさも丁度良かったので2個購入
しかしながら…持ち上げると鍵が開いてしまうのは不良品?でしょうか
使用開始してしまったので返品できず 
チェーンと南京錠を購入し盗難対策しました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする