防水型LED照明灯
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、蛍光灯からの切り替えとしてお勧めです。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
- 用途
- 工作機械の機内照明等
- 消費電力(W)
- 20
- 電球の種類
- LED
- 特殊用途
- 防水
- トラスコ品番
- 833-8462
- 材質
- (外管)ガラス管
- 質量(kg)
- 3.5
- サイズ
- 36
- 電源(V)
- DC24(AC100V~240V)
- 全光束(Lm)
- 2000
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 電源コード(m)
- 3
- 保護等級
- IP67
- 管長(mm)
- 700
- 色温度(K)
- 5700
- 照度(Lx)
- 470
- 使用環境
- 40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
- 使用環境温度(℃)
- -10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
- 電気代の目安
- 0.440円/h
- LED
- High Power LEDタイプ
- アズワン品番
- 65-0555-40
- 内容量
- 1台
作業灯 の新着商品
カテゴリ


















