SANEI(旧:三栄水栓製作所)
逆止付アングルボールバルブ
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ、異径ネジ仕様
形状
アングル
接続
G×Rc
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248972
V627BV-20X13
13×20
1/2×3/4
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材