曜日別特売

ナット付ボールバルブ

ナット付ボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。

仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
注意
※パッキン別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249417V662-13131/2
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31249417
2023-10-01
用途: トイレの止水栓
建設業・工事業

ワンタッチバルブで止水できるので最高!さらには、ナット側は施工しやすく超便利!

対象商品 : 31249417
2020-05-18
用途: 機械のメンテナンス時
EMainte電気・ガス・熱供給・水道業

厨房機器メンテ業(基本的にフレキ接続)
施工も楽なので、機器メンテ用のバルブが無い時に重宝します。
給湯・給水ラインを止めての作業時に、割込み設置でメンテ機器以外を生かす事が出来る為、作業中の機器に落ち着いて対応出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする