曜日別特売

耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) - カクイチ耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) - カクイチ

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。

用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用するときは許容圧力の80%以下でご使用ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
許容圧力(MPa)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48876327CS-4×94×9300~1.06.1100
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876336CS-6×116×11300~1.08100
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876345CS-8×13.58×13.5400~1.011.5100
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876354CS-9×159×15450~1.014100
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876363CS-10×1610×16500~1.015100
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876372CS-12×1812×18600~0.88.550
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876397CS-15×2215×22750~0.824.550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876406CS-12×1812×18600~0.817100
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876424CS-15×2215×22750~0.824100
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876433CS-19×2619×26950~0.61550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876442CS-25×3325×331250~0.62250
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876458CS-32×4132×411900~0.43150
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876467CS-38×4838×482300~0.440.550
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876476CS-50×6250×623500~0.450.640
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする