曜日別特売

耐圧ホース インダス パスカル4

耐圧ホース インダス パスカル4 - カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4 - カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4 - カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4 - カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4 - カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4 - カクイチ

色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能

用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~4.0特性耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48876528パスカル4-13 G1本(100m)13.0×20.0グリーン1001320
オープン
38,720
42,592(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876537パスカル4-16 Y1本(100m)16.0×24.0イエロー1001624
オープン
65,900
72,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48876546パスカル4-19 Y1本(50m)19.0×27.4イエロー501927.4
オープン
37,900
41,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876555パスカル4-19 Y1本(100m)19.0×27.4イエロー1001927.4
オープン
74,900
82,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48876564パスカル4-25 Y1本(50m)25.0×34.6イエロー502534.6
オープン
54,900
60,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48876573パスカル4-25 Y1本(100m)25.0×34.6イエロー1002534.6
オープン
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419335パスカル4-19 G1本(50m)19.0×27.4グリーン501927.4
オープン
37,900
41,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49419344パスカル4-19 G1本(100m)19.0×27.4グリーン1001927.4
オープン
74,900
82,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419353パスカル4-25 G1本(50m)25.0×34.6グリーン502534.6
オープン
54,900
60,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419362パスカル4-25 G1本(100m)25.0×34.6グリーン1002534.6
オープン
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419378パスカル4-13 SBL1本(100m)13.0×20.0スカイブルー1001320
オープン
38,720
42,592(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49419387パスカル4-19 SBL1本(50m)19.0×27.4スカイブルー501927.4
オープン
37,900
41,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49419396パスカル4-19 SBL1本(100m)19.0×27.4スカイブルー1001927.4
オープン
74,900
82,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419405パスカル4-25 SBL1本(50m)25.0×34.6スカイブルー502534.6
オープン
54,900
60,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419414パスカル4-25 SBL1本(100m)25.0×34.6スカイブルー1002534.6
オープン
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419423パスカル4-13 OR1本(100m)13.0×20.0オレンジ1001320
オープン
38,720
42,592(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49419432パスカル4-19 OR1本(50m)19.0×27.4オレンジ501927.4
オープン
37,900
41,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49419448パスカル4-19 OR1本(100m)19.0×27.4オレンジ1001927.4
オープン
74,900
82,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419457パスカル4-25 OR1本(50m)25.0×34.6オレンジ502534.6
オープン
54,900
60,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49419466パスカル4-25 OR1本(100m)25.0×34.6オレンジ1002534.6
オープン
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする