サクションホース インダス GM2

サクションホース インダス GM2 - カクイチサクションホース インダス GM2 - カクイチ
(1件のレビュー)

軽量でハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。

用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。
全14種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48876835GM2-25x201本(20m)0.28/m206250.6
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876844GM2-25×501本(50m)0.28/m506250.6
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876853GM2-32x201本(20m)0.36/m206.5320.5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876862GM2-32x501本(50m)0.36/m506.5320.5
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876878GM2-38x201本(20m)0.47/m207.5380.4
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876887GM2-38x501本(50m)0.47/m507.5380.4
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876896GM2-50x201本(20m)0.76/m208.550.80.4
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48876905GM2-50x501本(50m)0.76/m508.550.80.4
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876914GM2-65x201本(20m)1.23/m209.563.50.4
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876923GM2-65x501本(50m)1.23/m509.563.50.4
オープン
70,980
78,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876932GM2-75×201本(20m)1.45/m201076.20.4
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876948GM2-75×501本(50m)1.45/m501076.20.4
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876957GM2-100x201本(20m)2.58/m2011101.60.4
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48876966GM2-100x501本(50m)2.58/m5011101.60.4
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48876905
2018-09-20
用途: 水中ポンプでの水抜き
池田興業株式会社

水中ポンプでの水抜きに使用しました。サニーホースより強度があり、サクションホースよりも安価でした。
重量は結構ありますし、硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする