カクイチ
サクションホース インダス CL
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途
農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水/工業用水/粉体
特性
柔軟性/保形性/透明性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48877115
CL-19×25
1本(50m)
0.17/m
50
6.5
19
0.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877124
CL-25×31.6
1本(20m)
0.24/m
20
7.5
25
0.25
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877133
CL-25×31.6
1本(50m)
0.24/m
50
7.5
25
0.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877142
CL-32×39
1本(20m)
0.32/m
20
8.5
32
0.25
オープン
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877158
CL-32×39
1本(50m)
0.32/m
50
8.5
32
0.25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877167
CL-38×46.2
1本(20m)
0.445/m
20
9
38
0.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877176
CL-38×46.2
1本(50m)
0.445/m
50
9
38
0.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877185
CL-50×59.8
1本(20m)
0.66/m
20
10
50.6
0.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877194
CL-50×59.8
1本(50m)
0.66/m
50
10
50.6
0.2
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877203
CL-65×74.1
1本(20m)
0.91/m
20
14
63.5
0.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877212
CL-65×74.1
1本(50m)
0.91/m
50
14
63.5
0.2
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877228
CL-75×88.8
1本(20m)
1.33/m
20
15
76.4
0.2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877237
CL-75×88.8
1本(50m)
1.33/m
50
15
76.4
0.2
オープン
¥
98,000
¥
107,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877246
CL-100×117.2
1本(20m)
2.31/m
20
16.5
101.6
0.2
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877255
CL-100×117.2
1本(50m)
2.31/m
50
16.5
101.6
0.2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877264
CL-125×146
1本(20m)
3.29/m
20
22
127
0.15
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877273
CL-150×173.6
1本(10m)
4.6/m
10
22
152.4
0.15
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877282
CL-150×173.6
1本(20m)
4.6/m
20
22
152.4
0.15
オープン
¥
119,980
¥
131,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877298
CL-200×229.7
1本(10m)
8.14/m
10
23
203.7
0.15
オープン
¥
100,980
¥
111,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877307
CL-200×229.7
1本(20m)
8.14/m
20
23
203.7
0.15
オープン
¥
200,980
¥
221,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。