曜日別特売

サクションホース インダス CX

サクションホース インダス CX - カクイチサクションホース インダス CX - カクイチ
(2件のレビュー)

補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。

用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。
※重量物の為、積み下ろしにフォークリフトが必要になります。
全19種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48877316CX-25×33.5207.52533.5
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
48877325CX-25×33.5507.52533.5
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月13日
48877334CX-32×40.4208.531.540.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877343CX-32×40.4508.531.540.4
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877368CX-38×485093848
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877377CX-50×62.4201050.862.4
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月13日
48877386CX-50×62.4501050.862.4
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877395CX-65×77.1201463.577.1
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877404CX-65×77.1501463.577.1
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877413CX-75×91.6201576.491.6
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877422CX-75×91.6501576.491.6
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877438CX-100×1202016101.6120
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877447CX-100×1205016101.6120
オープン
198,800
218,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877456CX-125×150.92022125.9150.9
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877465CX-150×181.41024152.4181.4
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877474CX-150×181.42024152.4181.4
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877483CX-200×236.11028203.7236.1
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877492CX-200×236.12028203.7236.1
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877352CX-38×482093848
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48877325
2018-06-22
用途: 海水の汲み上げに使用
運輸・通信業

前使ってたホースが劣化して曲がらなくなり小さくまとめられ無くて、この度新調しました。新品は柔らかくてまとめやすいです。

対象商品 : 48877316
2017-09-01
用途: 海水用ホース
サービス業

メーカー出荷でしたが素早い発送で助かりました。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする