カクイチ
サクションホース インダス KST
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途
粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
仕様
軽量
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色
深灰色/浅灰色
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
粉体/粒体
特性
柔軟性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
25.4
32.4
37.3
50.6
62.4
76.4
88.9
101.6
125.9
152
202.4
252
303
外径(Φmm)
選択してください
32
38.6
44.5
60.2
72
86.4
99.7
112.4
138.7
165
215.8
266
318
内容量
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48877815
KST-25×32
1本(50m)
0.18/m
50
8.4
25.4
32
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877824
KST-32×38.5
1本(50m)
0.215/m
50
8.4
32.4
38.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877833
KST-38×44.5
1本(50m)
0.28/m
50
9.2
37.3
44.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877842
KST-50×60.2
1本(30m)
0.55/m
30
10
50.6
60.2
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877858
KST-65×720
1本(30m)
0.595/m
30
12
62.4
72
オープン
¥
33,873
¥
37,260
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877867
KST-75×8604
1本(30m)
0.745/m
30
13
76.4
86.4
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877876
KST-90×99.7
1本(30m)
0.92/m
30
13.5
88.9
99.7
オープン
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877885
KST-100×112.4
1本(30m)
0.985/m
30
15
101.6
112.4
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877894
KST-125×138.7
1本(20m)
1.285/m
20
21
125.9
138.7
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877903
KST-150×165
1本(20m)
1.62/m
20
20
152
165
オープン
¥
63,900
¥
70,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877912
KST-200×215.8
1本(20m)
2.095/m
20
22.5
202.4
215.8
オープン
¥
89,900
¥
98,890
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月27日
48877928
KST-250×266
1本(10m)
2.6/m
10
25
252
266
オープン
¥
57,900
¥
63,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48877937
KST-300×318
1本(10m)
3.1/m
10
30
303
318
オープン
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。