サクションホース インダス MX-AS

サクションホース インダス MX-AS - カクイチサクションホース インダス MX-AS - カクイチ

静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが
起こりにくい。

用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48877946MX-AS-32x501本(50m)0.215/m508.432.438.6
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877955MX-AS-38x501本(50m)0.28/m509.237.344.5
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877964MX-AS-50x301本(30m)0.55/m301050.660.2
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877973MX-AS-65x301本(30m)0.595/m301262.472
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877982MX-AS-75x301本(30m)0.755/m301376.486.4
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48877998MX-AS-90x301本(30m)0.92/m3013.588.999.7
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48878007MX-AS-100x301本(30m)0.985/m3015101.6112.4
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48878016MX-AS-125x201本(20m)1.29/m2021125.9138.7
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48878025MX-AS-150x201本(20m)1.62/m2020152165
オープン
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48878034MX-AS-200x201本(20m)2.1/m2022.5202.4215.8
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする