SPECIFIC 948B 5W20

SPECIFIC 948B 5W20 - MOTUL

FORD WSS M2C 948Bを取得した、フォード推奨100%化学合成オイル。
エンジンの摩耗を防ぎ油圧を調整しながらエンジン内の温度を最適に保ちます。
低燃費、低排出ガスを実現し、メーカーの厳しい条件であるCO2排出削減もクリアしています。
さらに一部のジャガー、ランドローバー、クライスラー等の車種にも使用できるだけでなく、
フォード従来規格である913A/913B/925A/925Bを指定している車両に使用可能です。

用途ガソリン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA1/B1危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
API
ベースオイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31377666111165211缶(1L)5W-20SN全合成油
オープン
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
43616564111165211箱(1L×12缶)5W-20SN相当100%化学合成
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする