曜日別特売
モノタロウ

チューブカッター ニッパータイプ

チューブカッター ニッパータイプ - モノタロウチューブカッター ニッパータイプ - モノタロウチューブカッター ニッパータイプ - モノタロウ
(40件のレビュー)

ホースをつぶさずに楽々カットできます。

用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃の交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34660158-
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: コンパクトサイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースを切る事が多いので予備として購入
コンパクトサイズで持ちやすいです。
刃にシリコンオイルスプレーを塗布すると切れが良くなります。

2026-01-10
用途: ガソリンホースの切断

グリップの内側にスプリングが取り付けられるボスがあるので
サイズの合うスプリングを入れると更に使いやすくなります

対象商品 : 34660158
2025-07-10
用途: PTFEチューブカット
製造業

歯が交換できない使い捨てタイプのようですが、たまにしか使わないので問題ありません。ハサミやカッターで切るより綺麗に切れるのでオススメです。

2025-02-05
用途: エアチューブのカット
小林園芸農・林・水産業

真っすぐに切断面も垂直に良く切れます。
安くて良いです。
切断刃も長持ちしてくれればありがたいです。

2025-01-07
用途: ソフトナイロンチューブの切断
建設業・工事業

現場で簡易的に使用できる物を探していたところ、この商品をみつけました。ちゃんとしたものはそれなりに高価で、現場使用だと紛失のリスクもあるのでこのような商品があると助かります。

対象商品 : 34660158
2024-09-13
用途: エアーホースの交換

細いエアーチューブ切断用途に場所を取らず、ポケットに入れても嵩張らないで便利です

対象商品 : 34660158
2024-12-12
用途: 軽作業
農・林・水産業

写真よりかなりサイズが小さいです。切れ味は良いです

1が参考にしています
2024-01-09
用途: 機械メンテナンス
永倉ファクトリ建設業・工事業

うっかりエア継手に刃を入れてしまいグリップが折れてしまいましたが、コンパクトで工具箱にも収納しやすくとても重宝しました。買いなおしてまた使います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする