カタツキを軽減!!ドア掛けタイプの折りたたみドリンクホルダー。
使用しない時は、薄く折りたためて便利。
リングの上げ下げにより350mL缶・細缶の調整可能。
底面にカタツキを軽減するクッション付き。



この手のホルダーは、カーショップでは見かけなくなったので探してました。使う場所は、デスクの脚の部分に取り付けます。ペットボトルの水滴防止で、このホルダーを使って、そこに置く予定。
NDロードスターのドリンクホルダーは、手元と助手席足元で移動できるが、この品物を助手席足元に設置した。純正品は追加で買えるが、純正は助手席に乗る人の邪魔になるし、はずしたら置き場所に困る。これはたためば邪魔にならないし、安いから加工するのも気楽。使えます。
ホンダビートに取り付けました。ビートは車の製造コンセプトからして、社内が狭く、モノを置くスペースがほとんどありませんが、これは場所を取らずに使う時だけ開いて、さらに500㎜ペットボトルまで置くことができるので満足しています。
空調の吹き出し口付近に設置できました。 なお金属部分をドアの形に合わせる時が力が要るのでコツをつかむのに時間がかかりますが、金額的にも満足がいく製品です。
最近の車両には当たり前に装備されていますが古い車両には付いていないのでこうゆう商品のラインナップが有ると非常に有難いです。