レーシングスライダー
カウルへの加工は必要はありません。
用途左右セット
付属品取り付けボルト付属
適合YZF-R25、MT-25
寸法(mm)ジュラコン(R)サイズ:Φ43-35×60
内容量1セット
外装系 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31549455 | 59-35-01 | 53370696 | 59-35-01 |
|
YZF-R25/MT-25 レーシングスライダー | OVER RACING | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |