30-VFR4240R-5DZ-03 30 Series(30-VF4240) SMC 31972316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-VF4240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
31972316
品番
30-VFR4240R-5DZ-03
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする