| 32212836 | ARM5B-R08-D | (D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212845 | ARM5B-R06-D | (D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212854 | ARM5B-R08-D1 | (D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212863 | ARM5B-R25-D | (D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212872 | ARM5B-R34-D | (D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212888 | ARM5B-R27-D | (D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212897 | ARM5B-R20-D | (D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212906 | ARM5B-R25-C | (C) 圧力計なし、増設用タイロッド付 | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212915 | ARM5B-R34-C | (C) 圧力計なし、増設用タイロッド付 | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計なし | (34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212924 | ARM5B-R57-BZ | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212933 | ARM5B-R06-BZ | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212942 | ARM5B-R58-BZ | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212958 | ARM5B-R08-BZ | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212967 | ARM5B-R08-B2 | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | ノンリリーフタイプ | | |
|
| 32212976 | ARM5B-R34-B | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32212985 | ARM5B-R07-B3 | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4 | ノンリリーフタイプ | | |
|
| 32212994 | ARM5B-R25-B1 | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (25) IN側: ストレートΦ4、OUT側: エルボΦ4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213003 | ARM5B-R19-B | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213012 | ARM5B-R68-BZ | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (68) IN側: エルボΦ5/32、OUT側: エルボΦ5/32 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213028 | ARM5B-R20-B2 | (B) 圧力計付、増設用タイロッドなし | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6 | ノンリリーフタイプ | | |
|
| 32213037 | ARM5B-R08-AZ | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213046 | ARM5B-R06-AZ | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (06) IN側: ストレートΦ4、OUT側: ストレートΦ4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213055 | ARM5B-R58-AZ | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213064 | ARM5B-R08-A1Z | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213073 | ARM5B-R07-A1 | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213082 | ARM5B-R58-A1 | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213098 | ARM5B-R34-AZ | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (34) IN側: エルボΦ6、OUT側: ストレートΦ6 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213107 | ARM5B-R70-AZ | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi | 圧力計付 | (70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4 | リリーフタイプ | | |
|
| 32213116 | ARM5B-R20-A2 | (A) 圧力計付、増設用タイロッド付 | (-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa | 圧力計付 | (20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6 | ノンリリーフタイプ | | |
|