SMC
C96 Series(C96SDG80)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32457818
C96SDG80-200C-M9BL
CADデータダウンロード
200
(L) 3
M9B
¥
34,270
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32457827
C96SDG80-235-M9PZ-XC68
CADデータダウンロード
235
(Z) 5
M9P
¥
41,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください