※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96SDG80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
32457818
品番
C96SDG80-200C-M9BL
参考基準価格(税別)
¥34,270
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード