曜日別特売

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2D40)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2D40) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32571857CBM2D40-75-HN(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ75
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571866CBM2D40-75-HL(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ75
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571875CBM2D40-50A-HN(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50
16,390
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571884CBM2D40-150-HL(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ150
16,560
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571893CBM2D40-100A-RN(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571902CBM2D40-200A-HL(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ200
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
32571918CBM2D40-400-HN(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ400
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする