曜日別特売
CBM2D40-75-HL CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2D40) SMC 32571866

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2D40)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)75
ロックの位置(H) ヘッド側
クッション(-) ラバークッション
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
内容量1個注文コード32571866品番CBM2D40-75-HL
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする