曜日別特売

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2F32)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2F32) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32572076CBM2F32-30-RN30(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572085CBM2F32-110-RN110(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572094CBM2F32-170-HN170(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
12,380
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572103CBM2F32-175-HN175(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
12,380
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572112CBM2F32-180-HL180(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
11,750
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572128CBM2F32-50-WN50(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572137CBM2F32-700-RN700(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572146CBM2F32-600A-HN600(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
32572155CBM2F32-640A-HN640(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
19,640
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする