曜日別特売
CBM2F32-110-RN CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2F32) SMC 32572085

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2F32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)110
内容量1個注文コード32572085品番CBM2F32-110-RN
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ストローク(mm)
110
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする