曜日別特売

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2U20)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2U20) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32573248CBM2U20-70A-HL70(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573257CBM2U20-100A-HN100(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573266CBM2U20-60A-HL60(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573275CBM2U20-150A-RN150(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32573284CBM2U20-75-WN75(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする