曜日別特売

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C40)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C40) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578412CBA2C40-125-HL125(H) ヘッド側(L) ロックタイプ
19,360
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578428CBA2C40-300-RN300(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ
21,120
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578437CBA2C40-38-WL38(W) 両側(L) ロックタイプ
24,370
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578446CBA2C40-200J-HN200(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
24,970
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
32578455CBA2C40-100-WL100(W) 両側(L) ロックタイプ
25,030
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする