曜日別特売
CBA2C40-200J-HN CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C40) SMC 32578446

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード32578446品番CBA2C40-200J-HN
参考基準価格(税別)¥24,970販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ストローク(mm)
200
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする