C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-25C)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-25C) - SMC
クッション
(C) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32631348CD85N25-25C-A25-(A) レール取付
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631357CD85N25-25C-B-XC6A-25(B) バンド取付
¥9,960
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631366CD85N25-25C-A-XC6A-25(A) レール取付
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631375CD85N25-25C-B-XC6B-25(B) バンド取付
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする