C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-25J)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-25J) - SMC
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32631402CD85N25-25J-B-25
¥10,290
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32631418CD85N25-25J-B-XC6B25-
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする