C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-85C)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-85C) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
クッション
(C) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32633493CD85N25-85C-B85-(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32633502CD85N25-85C-A85-(A) レール取付
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32633518CD85N25-85C-B-XC6A-85(B) バンド取付
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする