※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2LC20)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
25
30
ロックの位置
(R) ロッド側
(R) ロッド側
(H) ヘッド側
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33160733
品番
CDBQ2LC20-30DC-RN-M9BL
参考基準価格(税別)
¥19,090
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
ロックの位置
(R) ロッド側
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード